Beli tab samsung galaxy di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Samsung Galaxy Tab A11
    Mulai

    Rp2.499.900

    Samsung Galaxy Tab A11
    atribut:
    • Color: Grey
    • Main Camera Resolution (MP): 8
    • RAM (Gb): 4
    • ROM (GB): 64
  2. Samsung Galaxy Tab A11+
    Mulai

    Rp4.499.900

    Samsung Galaxy Tab A11+
    atribut:
    • Audio: Quad Speaker Dolby Atmos
    • Battery (mAh): 7040
    • Capacity (gb): 128
    • Charging Power (W): 15
    • Color: Random
    • Display Size (inch): 11, TFT LCD 90Hz
    • Front Camera (MP): 5
    • Operating System: Android 16
    • Processor: MediaTek MT8775
    • RAM (Gb): 6
    • Rear Camera (MP): 8, AF
    • Resolution (Pixel): 1200x1920
  3. Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Mulai

    Rp12.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 5G
    Deskripsi:
    Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAh
    atribut:
    • Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
    • Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
    • Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
    • Memory (GB): 8
    • Baterai (mAh): 8400
    • Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
    • Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
    • IP Rating: IP68
    • Network: 5G
  4. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  5. Samsung Galaxy Tab S9 FE
    Mulai

    Rp10.999.900

    Samsung Galaxy Tab S9 FE
    Deskripsi:
    Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) @30fpsNetwork SIM Tray: Dual-SIMNetwork Type: 5GConnectivity USB Interface: USB Type-CUSB Version: USB 2.0Earjack: USB Type-CBluetooth Version: Bluetooth v5.3NFC: NoAUDIOBattery: Battery Capacity: 8,000mAhOthers: Others S Pen
    atribut:
    • Processor: Exynos 1380
    • Display Size (inch): 10.9
    • Technology: TFT
    • Camera (MP): 8.0 (Rear), 12.0 (Front)
    • Storage (Gb): 128
    • RAM (Gb): 6
    • Contents: Tablet, Pencil, Cover Book Keyboard
    • Dimensions (mm): 254.3x165.8x6.5
    • Resolution: WUXGA+
  6. Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp729.900

    Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)
    atribut:
    • Size (inch): 4x8
    • Thickness (mm): 0.8
    • Tolerance (mm): ± 0.1
    • Surface Wear Resistance (Revolution Cycle): 600-700
    • Boiling Water Resistance (NEMA Test): No Effect
    • Cleanability (cycle): 20
    • Crack Resistance: Slight Effect
    • Dimensional Stability Machine/Cross Direction (%): 0.4/0.9
    • Formabilty (mm): 11
    • Hot Water Resistance: Slight Effect
    • Hot Wax Resistance: Slight Effect
    • Moisture Absorption (%): Max. 18.0
    • Physical Characteristics Density (g/cm³): ≥1.36
    • Radiant Heat Resistance (s): 140
    • Stain Resistance ISO Test: 5 (Group 1 and 2); 3 (Group 3 and 4)
    • Stain Resistance NEMA Test: No Effect (Reagents 1-10); Slight Effect (Reagents 11-15)
    • Steam Resistance (ISO Test): No Effect
    • Swell (%): Max. 20.0
  7. Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    22%
    Mulai

    Rp169.900

    Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)
    Deskripsi:
    1) BODY & SILINDER Gembok SUS 304 (STAINLESS STEEL) => Anti Karat.2) Anak Kunci dari Kuningan (BRASS) ==> Anti Karat3) TANGKAI Gembok bukan terbuat dari Stainless Steel) => TIDAK Anti Karat.4) TANGKAI Gembok Dibuat dari Besi Baja Special (ANTI CUT) untuk menahan gergaji maupun gunting beton ( Stainless Steel tidak bisa memenuhi persyaratan dari Anti Cut ).5) Maka dari itu SHERLOCK TOOLS untuk saat ini tidak memakai bahan Stainless Steel untuk Tangkai gembok mengingat faktor KEKUATAN dan KEAMANAN gembok lebih penting dibandingkan faktor ketahanan terhadap karat.6) Oleh karena itu harap dipertimbangkan dulu bahwa TIDAK SELURUH bagian gembok ini ANTI KARATTangkai gembok menggunakan material Anti Cut dari Sherlock (tidak bisa di gergaji, atau di gunting beton)- Anti cairan setan- Anti Congkel- Anti kunci T- Anti Bor- 4 anak kunci kuningan- Cocok untuk outdoor
  8. UGO Safety Palm Fit PU Safety Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  9. KRISBOW Senter LED
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp95.900

  10. Samsung HP Galaxy A55
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Samsung HP Galaxy A55
    Deskripsi:
    Performance - Processor: Exynos 1480 (4nm) - RAM: 8GB - Storage: 256 GB - Network: 5G Display - Size: 6,6 inch - Technology: Super AMOLED 120Hz (1,000nits) - Resolution: FHD+ - Dimension: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm - Weight: 213g Camera - Rear Camera Resolution: 50MP + 12MP + 5MP - Main Camera Auto Focus: Yes - Main Camera IOS: Yes - Zoom: Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution: 32 MP - Front Camera Auto Focus: Yes - Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps Connectivity - USB Interface: Data cable C to C - USB Version: USB 2.1 - Bluetooth Version: Bluetooth v5.1 Battery - Capacity: 5,000mAh - Charging: 25W Fast Charging Others - On-screen Fingerprint, - eSIM, Samsung Knox Vault - Side Metal Material
    atribut:
    • Processor: Exynos 1480 (4nm)
    • Memory (GB): 8/256
    • RAM (Gb): 8
    • ROM (GB): 256
    • Display (inch): 6.6 (Super AMOLED, 120Hz)
    • Camera (MP): Rear Camera: 50 + 12 + 5, Front Camera: 32
    • Network: 5G
  11. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  12. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  13. Samsung Book Cover Keyboard Tab S9
    BARU
    Mulai

    Rp2.599.900

    Samsung Book Cover Keyboard Tab S9
    Deskripsi:
    Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key: Transformasi Tablet Anda Menjadi Laptop Mini yang Cerdas Dapatkan pengalaman komputasi yang lebih lengkap dan produktif dengan Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key. Aksesori canggih ini mengubah tablet Anda menjadi laptop mini yang serbaguna, dilengkapi dengan fitur-fitur pintar yang akan meningkatkan produktivitas Anda.
    atribut:
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 173.7x254.9x14.8
  14. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  15. SATA Automotive Tool Set (Kunci Otomotif Set)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SATA Automotive Tool Set (Kunci Otomotif Set)
    Deskripsi:
    - 11x set kunci ring pas full polish (8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm)- 2x kunci busi seri 10mm (16,21mm)- 15x set mata kunci sok hexagon seri 10mm (7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm)- 1x kunci ratchet quick release seri 10mm- 2x set wobble socket seri 10mm (3", 10 ")- 1x universal joint seri 10mm- 1x adaptor 10mm (3/8" square hole X 1/4" square head)- 1x sliding head seri 12,5mm (1/2" square hole X 3/8" square head)- 1x adaptor 6,3mm (1/4" square hole X 3/8" square head)- 1x gagang mata obeng seri 6,3mm- 1x bit adaptor seri 6,3mm- 15x set bit panjang 25mm seri 6,3mmTorx: T10, T15, T20, T25, T30, T40Hexagon: (3, 4, 5, 6mm)Slotted (4, 5, 6,5mm)Phillips: (#1, #3)- 1x obeng minus dengan through blade (6 × 100mm)- 1x obeng plus dengan through blade (#2 × 100mm)- 1x tang slip joint 8"- 1x tang lancip 6"
  16. AP Boots Sepatu Sepeda AP Albike Warna Hitam-Merah
    28%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

  17. Kenko Klip Kertas Segitiga (Paper Clip)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp1.900

Daftar Harga tab samsung galaxy Terbaru October 2026
Samsung Galaxy Tab A11Rp2.499.900
Samsung Galaxy Tab A11+Rp4.499.900
Samsung Galaxy Tab S9 5GRp12.999.900
Samsung GalaxyRp3.699.900
Samsung Galaxy Tab S9 FERp10.999.900
Wilson Art High Pressure Laminate (Lembaran Pelapis HPL)Rp729.900
Sherlock Padlock Stainless Steel 304 (Gembok)Rp169.900
UGO Safety Palm Fit PU Safety Gloves (Sarung Tangan)Rp13.900
KRISBOW Senter LEDRp95.900
Samsung HP Galaxy A55Rp6.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)